Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-554SSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2068271
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     55104
EAN/GTIN:
     4250078184409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Diese HDD-Backplane hat sich im extrem harten Servereinsatz bewährt. Selbst bei höchsten Transferraten läuft sie sehr ruhig. Entsprechend ausgeklügelt ist die Temperaturkontrolle. Die Aluminiumteile leiten die Wärme ab. Der 80-mm-Lüfter arbeitet zuverlässig und leise. Bei Bedarf lässt er sich einfach und werkzeuglos aus- oder einbauen. Für den Fall einer zu hohen Temperatur gibt es optische und akustische Signale. Alle beweglichen Teile sind auf stärkste Beanspruchung ausgelegt. Die Schalen und ihre Verriegelung sind äußerst passgenau. Sie gleiten ohne Widerstand. Die Aluminiumteile sind elektropoliert.
ICY BOX IB-554SSK - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - 5,25" bis 3,5" (13.3 cm to 8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Tastensperre, Lüfter
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-300 / SAS
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Unterstützter Formfaktor
5,25" bis 3,5" (13.3 cm to 8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
2.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
8 Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
4 x SATA 3Gb/s / SAS
Einschübe
4 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
3 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
99110
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.