Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0652 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Lenovo 42D0652 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-2066865
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0652
EAN/GTIN:
     8834360505552
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm - für System x3200 M2 (2.5"); x3250 M2; x3350; x3500; x3550; x3650; x3655; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
201 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
152 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3350 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 (2.5") ¦ Lenovo System x3655 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 M2 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.