Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2066081
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCGB-0
EAN/GTIN:
     4025112058608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Auch nach Jahren noch präzise und zuverlässig!
CHERRY G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - GB - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Tastaturadapter
MTBF
80,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
47 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.2 kg
Besonderheiten
CHERRY MX-Technologie
Lokalisierung und Layout
GB
Tastenanzahl
105
Region
Großbritannien
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.