Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBO Multi-media Projector Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2062350
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     1900791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Wagen für Ihren Laptop und Nobo DLP-Projektor. Der Multimedia-Wagen besitzt zwei getrennte Ablageflächen für Laptop und Beamer. Beide sind um 360 Grad dreh- und schwenkbar. Laptop und Beamer lassen sich mit einem Kensington-Schloss sicher am Wagen befestigen.
NOBO Multi-media Projector Trolley - Trolley
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trolley
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
82 cm - 56 cm - 120 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Height adjustable
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Nobo
1902339
ab € 621,99*
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 131,61*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.