| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2058205 Herst.-Nr.: 64657 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OSRAM HLX 64657 - Projektorlampe - Halogen - 24 V - 250 Watt - 300 Stunde(n) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Projektorlampe | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.35 cm - 1.35 cm - 5.5 cm | Lampe | Typ | Halogen | | Kapazität | 250 Watt | | Spannung | 24 V | | Lebenszyklus | 300 Stunde(n) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampen osram, beamer ersatzlampe |
| | |
| |