Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma EP727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2034173
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.88S01GC0E
EAN/GTIN:
     5060059042203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma EP727 - DLP-Projektor - tragbar - 2200 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video, DVI
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
25.9 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Projektor
Sichtbare Bildfläche
78 cm - 778 cm
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
2200 lm
Kontrastverhältnis
2000:1
Projektionsdistanz
1.2 m - 12 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1400 x 1050 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.93 - 2.12:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - Mini-DIN 3-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA (mit Adapter) ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x DVI-I - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A (mit Adapter)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,39*
€ 624,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,84*
€ 591,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.