Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Laufwerksschachtadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2032893
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47189
EAN/GTIN:
     4043619471898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Dieser Metallwechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht Ihres Desktop PCs. Es können zwei 2.5" SATA Festplatten in den Rahmen geschoben werden. Aufgrund der Hot Swap Funktion, können beide SATA Festplatten auch im laufenden Betrieb gewechselt werden.
Delock - Laufwerksschachtadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Produktmaterial
Metall
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel - intern
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s - SATA Combo
Einschübe
2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.