Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1907452
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2768B018
EAN/GTIN:
     0013803092905
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotos schnell in guter Qualität zu Hause ausdrucken wird immer beliebter. Und auch für professionelle Ansprüche ist dies kein Wunschtraum. Canon Fotopapier Pro Platinum ist ideal für anspruchsvolle Fotografen.
Canon Photo Paper Pro Platinum - A3 plus (329 x 423 mm) - 300 g/m² - 10 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP8720, IX6820, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 plus (329 x 423 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
300 g/m²
Enthaltene Menge
10 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP8720, IX6820, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.