Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Slim Drive with Curved Bezel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1812135
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Slim Drive with Curved Bezel - Laufwerk - Ultrabay Slim - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/3x - IDE - Plug-in-Modul - für ThinkPad R50; R51; R52; T40; T41; T42; T43; X40; X41; ThinkPad R60; R61; T40; Z60; Z61
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
183 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Einschub-Kompatibilität
Ultrabay Slim
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, MIC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkPad R50 ¦ IBM ThinkPad R50p ¦ IBM ThinkPad R51 ¦ IBM ThinkPad R52 ¦ IBM ThinkPad T40 ¦ IBM ThinkPad T40p ¦ IBM ThinkPad T41 ¦ IBM ThinkPad T41p ¦ IBM ThinkPad T42 ¦ IBM ThinkPad T42p ¦ IBM ThinkPad T43 ¦ IBM ThinkPad T43p ¦ IBM ThinkPad X40 ¦ IBM ThinkPad X41 ¦ Lenovo ThinkPad R50 ¦ Lenovo ThinkPad R50p ¦ Lenovo ThinkPad R51 ¦ Lenovo ThinkPad R52 ¦ Lenovo ThinkPad R60 ¦ Lenovo ThinkPad R61 ¦ Lenovo ThinkPad T40 ¦ Lenovo ThinkPad T40p ¦ Lenovo ThinkPad T41 ¦ Lenovo ThinkPad T41p ¦ Lenovo ThinkPad T42 ¦ Lenovo ThinkPad T42p ¦ Lenovo ThinkPad T43 ¦ Lenovo ThinkPad T43p ¦ Lenovo ThinkPad X40 ¦ Lenovo ThinkPad X41 ¦ Lenovo ThinkPad X41 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦ Lenovo ThinkPad Z61m ¦ Lenovo ThinkPad Z61p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 150 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2x (DVD-R DL) / 2.4x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 3x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.