Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-1789085
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7312
EAN/GTIN:
     5704875091228
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die preisgekrönten Speicherprodukte von IBM nutzen den Technologiefortschritt und ermöglichen somit höhere Datenübertragungsraten. Von den Festplatten bis hin zu den Bandlaufwerken sind Speicherprodukte von IBM auf eine einfache Installation, eine flexible Erweiterung und einen effizienten Investitionsschutz ausgelegt.
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für eserver xSeries 225; eServer xSeries 236; 336; 346; eserver xSeries 455; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, AS/NZ 3548 Class A
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.7 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2.99 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
89 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver 325 8835 ¦ IBM eServer 326 8848 ¦ IBM eServer 326m 7992 ¦ IBM eServer xSeries 206 8487 ¦ IBM eServer xSeries 206m 8490 ¦ IBM eserver xSeries 225 ¦ IBM eServer xSeries 226 8488 ¦ IBM eServer xSeries 236 ¦ IBM eServer xSeries 255 8684, 8685 ¦ IBM eserver xSeries 255 VL 8685 ¦ IBM eserver xSeries 335 8676, 8676 DC Power, 8830 ¦ IBM eServer xSeries 336 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 345 8670 ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM eserver xSeries 365 8861, 8862 ¦ IBM eserver xSeries 382 8834 ¦ IBM eserver xSeries 445 8870 ¦ IBM eserver xSeries 445 with RSAII-EXA 8870 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,42*
€ 1.975,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,39*
€ 1.952,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,08*
€ 1.895,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,66*
€ 1.856,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,10*
€ 1.804,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.