| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1681354 Herst.-Nr.: Q8923A EAN/GTIN: 0883585436071 |
| |
|
| | |
| HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, seidenmatte Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität. HP Everyday Pigment Ink Satin Photo Paper - Seidig - 235 Mikron - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Pigmenttuschen-Fotopapier - für DesignJet 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60") Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 13.5 cm | | Transporttiefe | 14 cm | | Transporthöhe | 1.6 cm | | Transportgewicht | 12.1 kg | Media | Mediengrößen | Rolle (152,4 cm x 30,5 m) | | Medientyp | Pigmenttuschen-Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 235 g/m² | | Medienstärke | 235 Mikron | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Medienhelligkeit | 90 | | Ausführung der Oberfläche | Seidig | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp plotterpapier gloss, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |