Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Pigment Ink Satin Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1681353
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8922A
EAN/GTIN:
     0883585436064
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, seidenmatte Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.
HP Everyday Pigment Ink Satin Photo Paper - Seidig - 235 Mikron - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Pigmenttuschen-Fotopapier - für DesignJet 5000ps, 5000uv, Z2100, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
1.1 m
Transportgewicht
8.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Pigmenttuschen-Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
235 g/m²
Medienstärke
235 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000ps uv, 5000uv, Z2100 (44"), Z2100 GP (44"), Z3100 (44"), Z3100 GP (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.