Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1681352
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8921A
EAN/GTIN:
     0883585436057
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, seidenmatte Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.
HP Everyday - Polyethylen (PE), Holzfaser - seidig - 9,1 Mil - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 5000ps, 5000uv, Z2100, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
95.885 cm
Transporttiefe
13.653 cm
Transporthöhe
13.653 cm
Transportgewicht
6.72 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.5 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
235 g/m²
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
9,1 Mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
90
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000ps uv, 5000uv, Z2100 (44"), Z2100 GP (44"), Z3100 (44"), Z3100 GP (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.