Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-222537 Herst.-Nr.: 2311B021 EAN/GTIN: 4960999537290 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos. Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Glänzend - A3 plus (329 x 423 mm) 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iX7000, MP210, MP520, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX850, PRO-1, PRO-10, 100 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | A3 plus (329 x 423 mm) | | Medientyp | Fotopapier | | Enthaltene Menge | 20 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i9100, 9900 ¦ Canon PIXMA iX7000, MP210, MP470, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX850, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a3 glossy, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,63* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,85* | € 38,27* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,04* | € 38,44* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 28,45* | € 38,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,86* | € 39,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|