Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3606
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B019
EAN/GTIN:
     8715319746595
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 275 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP100, iP2600, iP2700, iX7000, MG2555, MG8250, MX850, PRO-1, PRO-10, 100, TS7450
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
275 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i320, 350, 450, 450D, 450x, 455, 455D, 470D, 475D, 550, 550x, 560, 70, 80, 850, 860, 900D, 9100, 950, 960, 9900 ¦ Canon PIXMA iP100, iP1800, iP2600, iP2700, iP3500, iP4500, iP90v, iX7000, MG2555, MG8250, MP210, MP470, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX7600, MX850, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9500, TS7450i ¦ Canon S330, 330 Photo, 520, 520x, 530D, 750, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,78*
€ 17,16*
2 Tage
4
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,78*
€ 17,17*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 17,25*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 11,87*
€ 17,35*
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 17,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,589* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.