Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3588
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B018
EAN/GTIN:
     4960999537276
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Glänzend - 130 x 180 mm - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP2700, iX7000, MG2555, MP520, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX850, TS7450
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
130 x 180 mm
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i320, 350, 450, 450D, 450x, 470D, 475D, 550, 550x, 560, 70, 80, 850, 860, 900D, 9100, 950, 960, 9900 ¦ Canon PIXMA iP2700, iX7000, MG2555, MP210, MP470, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX850, Pro9000, Pro9500, TS7450i ¦ Canon S330, 330 Photo, 520, 520x, 530D, 750, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
41
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,83*
€ 7,48*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 7,50*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,85*
€ 7,56*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,57*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.