Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI MegaRAID SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LSI Logic MegaRAID SAS - Storage controller (RAID)
Fujitsu LSI Logic MegaRAID SAS - Storage controller (RAID)
Artikel-Nr.:
     C1002-1660642
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3257-L256
EAN/GTIN:
     4333643390341
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Die MegaRAID-Produkte bieten eine vollständige Familie von Speicheradapterlösungen, die von vier bis sechzehn Anschlüssen und PCI-X bis PCI Express reichen. Mit der Unterstützung von SAS-Festplatten hinter einem Controller bieten die LSI MegaRAID SAS-Adapter maximale Flexibilität und Skalierbarkeit. LSI-Adapter ermöglichen außerdem einen nahtlosen Migrationspfad mit MegaRAID Storage Manager.
LSI MegaRAID SAS - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe x4 - für PRIMERGY RX200 S4, RX200 S5, RX300 S4, RX300 S5, TX150 S6, TX200 S4, TX300 S4, TX300 S5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe x4
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS1078
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS
Puffergrösse
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S4, RX200 S5, RX300 S4, RX300 S5, TX150 S6, TX200 S4, TX300 S4, TX300 S5
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4
Schnittstellen
8 x SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.