Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 10 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     752-155596
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4101652
EAN/GTIN:
     4034303005192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Intenso - 10 x DVD-R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Slim Jewel Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Slim Jewel Case
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 6,28*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,04*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,33*
11 Tage
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,71*
6 Tage
34
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4101156
ab € 17,90*
Zubehör
Intenso
4101154
ab € 5,17*
Zubehör
Intenso
4101155
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.