Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD-R 4.7GB, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso DVD-R 4.7GB, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)
Intenso DVD-R 4.7GB, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-726724
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4101154
EAN/GTIN:
     4034303004348
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD-R – Halten Sie schöne Momente für immer fest Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial auf dem optischen Datenträger gespeichert werden. Ein geeignetes Brennprogramm beschreibt die DVD mit 16-facher Geschwindigkeit, sodass man seine Filme in kürzester Zeit brennen und dann auf dem DVD-Player abspielen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4101156
ab € 17,83*
Zubehör
Intenso
4101652
ab € 3,94*
Zubehör
Intenso
4101155
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.