Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 10 x DVD-R (G)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615IT-R318671
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4801652
EAN/GTIN:
     4034303004607
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RAM
Intenso - 10 x DVD-R (G) - 4.7 GB (240 Min.) 16x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Slim Jewel Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Zweck DVD-R/DVD-RAM
General
Verschiedenes
Verpackung
Slim Jewel Case
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, kratzfeste Beschichtung
Aufnahmezeit
240 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: DVD-RW, dvd-ram
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,52*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,54*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 10,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 28,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4801154
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.