Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Optical USB Travel Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1502913
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RH304AA
EAN/GTIN:
     5054629007938
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Eingabe-/Ausgabeeinheiten von HP bieten zusätzliche Desktopfunktionen für HP Business-Notebooks. Die Optische USB-Reisemaus von HP überzeugt durch Handlichkeit, Komfort und die Eleganz einer optischen Maus im Miniaturformat – eine ideale Lösung für unterwegs.
HP Optical USB Travel Mouse - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 0.9 m
Kennzeichnung
CSA, EN 60950, EN55022, UL 1950, EN55024, EN 60825
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.2 cm
Transporttiefe
17.3 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.