Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CW7D2NJ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CD-RW CW7D2NJ10/00
Philips CD-RW CW7D2NJ10/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1490974
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CW7D2NJ10/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Philips CW7D2NJ10 - 10 x CD-RW - 700 MB (80 Min) 4x - 12x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
12x
Min. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.