Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Single Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1487879
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     431944-B21
EAN/GTIN:
     5711045866722
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HPE Single Port - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Positionierungszeit
3.6 ms (Durchschnittlich) / 11 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.57 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL180 (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320s (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML350 G5 1.5 TB Storage Server (3.5"), ML350 G5 1.8TB SAS Storage Server (3.5"), ML350 G5 3 TB Storage Server (3.5"), ML350 G5 960 GB Storage Server ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array 60, 60 Starter Kit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.