Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Lounge'n'LOOK CLLMEASY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1482967
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CLLMEASY
EAN/GTIN:
     8714909008693
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Mit dieser optischen Maus erhalten Sie ein zuverlässiges Werkzeug für Ihren Computer - mit Mausrad zum perfekten und bequemen Bildlauf. Dank des ergonomischen Designs lässt sich die Maus von Rechts- und Linkshändern gleichermaßen bequem und komfortabel nutzen.
Conceptronic Lounge'n'LOOK CLLMEASY - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
80 g
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.