Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit Optical Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1477846
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     64327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kensington Mäuse
Maus mit Trackball
PC Trackball
Trackball
Der Computer hat einen wichtigen Platz in den heutigen Arbeitsgewohnheiten eingenommen. Seine Effektivität hängt aber nicht nur vom Computer selbst und von der Software ab, deshalb hat Kensington ein ganzes Produktsortiment für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit entwickelt. Von einfach bis komplex - Kensingtons umfassende Produktlinie wurde entworfen, um Ihnen mehr Komfort und Produktivität bei der Arbeit zu ermöglichen.
Kensington Orbit Optical Trackball - Trackball - rechts- und linkshändig - optisch - 2 Tasten - kabelgebunden - USB - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
3.8 cm
Farbe
Silber
Gerätetyp
Trackball
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Apple macOS Sierra 10.12, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.13 oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, kompakte Abmessungen, 40 mm große Kugel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Schnittstelle
USB
Kabellänge
180 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.