| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1456899 Herst.-Nr.: 64327EU EAN/GTIN: 9018206031996 |
| | |
|
| | |
| Sie möchten Ihre Produktivität steigern, die Cursorsteuerung verbessern und mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch bekommen? Ihre Suche hat ein Ende – mit einem Trackball von Kensington, dem Marktführer bei innovativen Trackballs. Bei allen Kensington Trackballs können die Funktionen der einzelnen Tasten mit der Kensington TrackballWorks -Software individuell angepasst werden. Dadurch passen Sie die Computerarbeit an Ihre persönlichen Vorlieben an und werden deutlich produktiver. Sie können bevorzugte Funktionen oder Tastenkombinationen für einzelne Trackball-Tasten oder -Tastenkombinationen festlegen, die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Mauszeigers anpassen u.v.m. Das beste ist: Sie können mit TrackballWorks Ihren Trackball an Ihren Arbeitsstil anpassen, indem Sie die Trackball-Benutzung an Ihren persönlichen Vorlieben ausrichten. Kensington Orbit Optical Trackball - Trackball - rechts- und linkshändig - optisch - 2 Tasten - kabelgebunden - USB - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber | | Lokalisierung | Europa | | Gerätetyp | Trackball | | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista oder höher, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | DiamondEye-Technologie, kompakte Abmessungen | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 2 | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |