Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq v700 CRT-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1431393
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     401747-B24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CRT Monitor
Röhrenmonitor
crt-monitor
Compaq v700 - CRT-Monitor - 43.2 cm (17") (16" sichtbar) - 1600 x 1200 @ 65 Hz - opal
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18.5 kg
Farbe
Opal
Display-Typ
CRT-Monitor / CRT
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Sichtbare Bildfläche
40.6 cm (16")
On-Screen-Menüs
H/V-Bildlage, H/V-Grösse, Kissenverzerrung, Entmagnetisierung, Trapezverzerrung, Parallelogram, Sprache, neigbar, Farbtemperatur, Drehung
Gespeicherte Einstellungen
1600 x 1200 / 65 Hz ¦ 1280 x 1024 / 75 Hz ¦ 1024 x 768 / 75 Hz ¦ 1024 x 768 / 85 Hz ¦ 800 x 600 / 75 Hz ¦ 800 x 600 / 85 Hz ¦ 640 x 480 / 60 Hz ¦ 640 x 480 / 75 Hz ¦ 640 x 480 / 85 Hz
CRT-Typ
Lochmaske
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.4 cm x 43.1 cm x 44.4 cm
Native Auflösung
1600 x 1200 bei 65 Hz
Pixelpitch
0.22 mm
Steuerelemente und Einstellungen
Farbtemperatur, Ein- / Ausschalter, Kontrast, Helligkeit, Einstellen ±, Auswahl
Vertikale Bildwiederholrate
160 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
85 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Videokabel
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, MPR II, UL, EPA Energy Star, ISO 9241
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
8 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
115 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Verbindungen
1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.