Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-807025440257 Herst.-Nr.: Q7996A EAN/GTIN: 0882780085718 |
| |
|
| | |
| HP Premium Fotopapier seidenmatt, schnell trocknend lässt sich unmittelbar nach der Ausgabe weiterverarbeiten. Es liefert brillante, lange haltbare Ausdrucke, die jedem sofort ins Auge stechen. Das verbesserte Fotopapier ermöglicht noch kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper - Seidig - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 260 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 40XX, 45XX, 5100, HD Pro MFP, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 111.8 cm | | Transporttiefe | 13.7 cm | | Transporthöhe | 13.3 cm | | Transportgewicht | 9.5 kg | Media | Mediengrößen | Rolle (106,7 cm x 30,5 m) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 260 g/m² | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Ausführung der Oberfläche | Seidig | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5100, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, HD Pro MFP, T7100, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp plotterpapier gloss, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 170,72* | € 215,37* | | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,93* | € 223,95* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 181,05* | € 227,99* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 189,38* | € 237,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|