Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell CD-RW80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1338805
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     624860.02
EAN/GTIN:
     4902580345785
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Im multimedialen Zeitalter fallen mehr und mehr Daten an. Auch Sie verlassen sich längst darauf, alles zu sichern und alles zu speichern. Maxell ist innovativer Hersteller ausgezeichneter Qualitätsprodukte. Mit seinem Line Up bietet das Unternehmen sowohl dem Profianwender (Rechenzentren u.a.) als auch für den täglichen Gebrauch ein zugeschnittenes, komplettes Produktsortiment. Mit Maxell gehen Sie beim Sichern auf Nummer Sicher!
Maxell CD-RW80 - CD-RW - 700 MB (80 Min) 4x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, maxell cd-rw, cd-rw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.