Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-11900 TouchBoard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1337766
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMGB-2
EAN/GTIN:
     5054629539316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer 'Maus' verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese CHERRY Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.
CHERRY G80-11900 TouchBoard - Tastatur - USB - GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
MTBF
100,000 Stunden
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
C-Tick, DOC-B, VCCI-II, VDE, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
41.5 cm
Tiefe
19.3 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1.1 kg
Besonderheiten
CHERRY MX-Technologie, integriertes Touchpad
Lokalisierung und Layout
GB
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar
Region
Großbritannien
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Mitgelieferte Software
KeyM@n
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.