Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GP 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3611
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0775B003
EAN/GTIN:
     5051395704634
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz und für Nachdrucke in Laborqualität. Mit Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz können Sie Ihren Urlaubsbildern zu Hause für wenig Geld ein glänzendes Finish verleihen.
Canon GP-501 - Glänzend - 100 x 150 mm 100 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP90, MG2555, mini260, MP180, MP490, MP510, MP550, MP560, MP960, MX330, TS7450
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i80, 90 ¦ Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP2000, iP2200, iP3300, IP4000, iP4200, iP4300, iP5200, iP5300, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6600D, iP6700D, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, MG2555, mini260, MP160, MP180, MP450, MP460, MP490, MP500, MP510, MP530, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MX330, Pro9000, TS7450i ¦ Canon SmartBase MP700 Photo ¦ Canon SELPHY DS810
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,03*
€ 19,02*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,15*
€ 19,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,19*
€ 19,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,28*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,68*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1303* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.