Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1317757
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     375868-B21
EAN/GTIN:
     5711045861178
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
Schnittstelle
SAS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 7.4 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.27 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL320 G3 (3.5"), DL320 G3 Firewall/VPN/Cache Server (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G4 SAS VPN Server (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320s (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML310 G2 (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML350 G4p (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.