Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Single Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1317756
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     375861-B21
EAN/GTIN:
     4948382380289
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE Single Port - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 cm
Höhe
1.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
72 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
4 ms (Durchschnittlich) / 8.1 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Integrity BL860c (2.5") ¦ HPE ProLiant BL20p G4 (2.5"), BL25p G2 (2.5"), BL45p G2 (2.5"), BL460c (2.5"), BL465c (2.5"), BL465c G5 (2.5"), BL480c (2.5"), BL680c G5 (2.5"), BL685c (2.5"), BL685c G5 (2.5"), DL360 G4p (2.5"), DL360 G5 (2.5"), DL360 G5 Base (2.5"), DL360 G5 Entry (2.5"), DL360 G5 High Efficiency (2.5"), DL360 G5 Performance (2.5"), DL365 (2.5"), DL365 Base (2.5"), DL365 Entry (2.5"), DL365 G5 (2.5"), DL365 G5 Base (2.5"), DL365 G5 Entry (2.5"), DL365 G5 High Efficiency (2.5"), DL365 G5 Performance (2.5"), DL365 Performance (2.5"), DL380 G5 (2.5"), DL380 G5 Base (2.5"), DL380 G5 Entry (2.5"), DL380 G5 High Efficiency (2.5"), DL380 G5 High Performance (2.5"), DL385 (2.5"), DL385 G2 (2.5"), DL385 G2 Base (2.5"), DL385 G2 Entry (2.5"), DL385 G2 High Performance (2.5"), DL385 G5 (2.5"), DL385 G5 Base (2.5"), DL385 G5 Entry (2.5"), DL385 G5 Performance (2.5"), DL385 G5p Base (2.5"), DL385 G5p High Performance (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL580 G3 (2.5"), DL580 G4 (2.5"), DL580 G4 High Performance (2.5"), DL580 G5 (2.5"), DL580 G5 Base (2.5"), DL580 G5 High Performance (2.5"), DL585 (2.5"), DL585 G2 (2.5"), DL585 G5 (2.5"), DL785 G5 (2.5"), ML350 G5 (2.5"), ML350 G5 Base (2.5"), ML370 G4 (2.5"), ML370 G4 High Performance (2.5"), ML370 G5 (2.5"), ML370 G5 Base (2.5"), ML370 G5 Entry (2.5"), ML370 G5 High Performance (2.5"), ML370 G5 Performance (2.5"), ML570 G3 (2.5"), ML570 G3 High Performance (2.5"), ML570 G4 (2.5"), ML570 G4 High Performance (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
379306-B21
ab € 209,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.