Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1313405
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400 LPBUS-0
EAN/GTIN:
     4025112026843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slime Line PCs und Notebooks. Außerdem bietet sie Zusatz-Eingabemöglichkeiten für pen-based Computer.
CHERRY Compact-Keyboard G84-4400 - Tastatur - PS/2 - Englisch - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
Tastaturkabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, GOST, RRL, VCCI-II, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
37 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
0.6 kg
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie, integrierter Trackball
Lokalisierung und Layout
Englisch
Tastenanzahl
83
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.