Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1273952
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1442A
EAN/GTIN:
     7251849948906
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
HP - Beschichtet - Rolle A1 (59,4 cm x 45,7 m) 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 4500, 500, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T790, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
64.6 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
10.8 cm
Transportgewicht
3.1 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (59,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 4000, 4000ps, 430, 4500, 4500mfp, 4500ps, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800, 800ps, 815mfp, T1100 MFP, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, Z2100, Z3100, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,69869* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.