Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-230076440025 Herst.-Nr.: 43533 EAN/GTIN: 5052461595446 |
| | |
|
| | |
| Die Verbatim Corporation liefert Informationsspeicherprodukte, Verbrauchsmaterialien für Computer und Bildverarbeitung, sowie dazugehörige Zubehörteile und Dienstleitungen, die dem Kunden und Endverbraucher wertvolle Lösungen bieten. Produkte und Dienstleistungen von Verbatim übertreffen die Erwartungen der Kunden, denn das Unternehmen nutzt seine technologische Führungsposition und seine erstklassigen Fähigkeiten auf den Gebieten Produktion, Marketing und Distribution. Verbatim - 50 x DVD-R - 4.7 GB 16x - breite bedruckbare Fläche für Fotos - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Breite bedruckbare Fläche für Fotos, Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 10,88* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 11,73* | € 15,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 12,05* | € 16,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 12,16* | € 16,29* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 12,32* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2176* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|