Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD-R Verbatim 4,7GB 50pcs Spin.WidePS 16x Non-ID


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD-R Verbatim 4,7GB 50pcs Spin.WidePS 16x Non-ID
DVD-R Verbatim 4,7GB 50pcs Spin.WidePS 16x Non-ID
Artikel-Nr.:
     832-21494
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43533
EAN/GTIN:
     0023942435334
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.897 kg
height:
0.091 m
width:
0.142 m
depth:
0.137 m
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd spindel, dvd-rw, dvd-rw 120 min, DVD-Medien
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 12,10*
€ 16,23*
2 Tage
50
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 16,29*
3 Tage
8
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 16,39*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 12,77*
€ 16,99*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 12,99*
€ 17,28*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 16,23*
€ 19,31
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 16,00*
€ 19,04
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 15,49*
€ 18,43
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 15,21*
€ 18,10
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 14,32*
€ 17,04
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 12,10*
€ 14,40
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761206
ab € 11,02*
Ähnlich
Verbatim
43448
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.