Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-109991 Herst.-Nr.: 43498 EAN/GTIN: 0023942439868 |
| |
|
| | |
| Beim DVD-R-Sortiment von Verbatim kommt die bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank deren jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Verbatim DataLifePlus - 10 x DVD+R - 4.7 GB 16x Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Media | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Spindel | € 8,00* | ab € 2,75* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 2,77* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 2,78* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 2,87* | € 4,44* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 3,35* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|