Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim 4,7GB 10pcs Pack 16x Spindel azo silber retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD+R Verbatim 4,7GB 10pcs Pack 16x Spindel azo silber retail
DVD+R Verbatim 4,7GB 10pcs Pack 16x Spindel azo silber retail
Artikel-Nr.:
     832-19825
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43498
EAN/GTIN:
     0023942434986
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.244 kg
height:
0.034 m
width:
0.142 m
depth:
0.142 m
Weitere Suchbegriffe: dvd +r 4,7 gb spindel verbatim, dvd, verbatim dvd, DVD-Medien
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Spindel
€ 8,00*
ab € 2,75*
€ 4,29*
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 2,77*
€ 4,32*
1 Tag
10
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 4,33*
2 Tage
7
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,47*
pro Spindel
€ 5,46*
ab € 3,35*
€ 5,20*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 4,32*
€ 5,14
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 3,92*
€ 4,66
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 3,78*
€ 4,50
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 3,66*
€ 4,36
pro Spindel
ab 50 Spindeln
€ 3,52*
€ 4,19
pro Spindel
ab 7500 Spindeln
€ 2,77*
€ 3,30
pro Spindel
1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.