Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus 25 x DVD+R


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-19823
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43500
EAN/GTIN:
     4054554572236
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD+R erweitert die Speicherkapazität der DVD und erlaubt damit Aufnahmen in DVD-Qualität. Dabei sorgt die von Verbatim entwickelte Advanced AZO-Technologie dafür, dass Ihre Daten auch in Zukunft sicher und geschützt sind. Weitere Informationen finden Sie in unserer Pressemitteilung zur zweischichtigen DVD+R.
Verbatim DataLifePlus - 25 x DVD+R - 4.7 GB 16x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Metal AZO-Aufzeichnungsschicht, Erweiterte AZO-Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, dvd drives
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 8,15*
1
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,44*
1 Tag
6
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,46*
2 Tage
3
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,46*
1
pro Spindel
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,70*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,00*
€ 9,52
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 7,75*
€ 9,22
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 7,46*
€ 8,88
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,30*
€ 8,69
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 5,84*
€ 6,95
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.