Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80 11900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1248612
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LTMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112045127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur
Kompakte Tastatur mit integriertem Touchpad.
CHERRY G80 11900 - Tastatur - PS/2 - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.5 cm
Tiefe
19.3 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1.1 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Integriertes Touchpad
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Schnittstelle
PS/2
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.75 m ¦ 1 x Serieller Adapter ¦ 1 x Tastaturadapter
MTBF
110,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - DIN 5-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.