Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-15417 Herst.-Nr.: 43480 EAN/GTIN: 5051964479598 |
| |
|
| | |
| Die CD-ReWritable von Verbatim eignet sich perfekt für die Speicherung persönlicher Daten, für Multimedia-Präsentationen und digitale Bilder (einschließlich digitaler Fotografie), für die temporäre Speicherung von Downloads aus dem Internet, für Backup, Archivierung, Prepress- und Software-Entwicklung. Mit der DataLifePlus CD-RW von Verbatim ist es praktisch unmöglich, eine Disk während der Aufnahme zu ruinieren. Wenn etwas nicht genau stimmt, wird dieser Bereich oder die ganze Disk einfach wiederbeschrieben. So leicht ist das! Verbatim DataLifePlus - 10 x CD-RW - 700 MB 8x - 12x Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-RW | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 12x | | Min. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 5,84* | € 8,62* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 5,85* | € 8,63* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 6,43* | € 9,43* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 6,49* | € 9,58* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,46* | ab € 6,87* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 0,584* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|