Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1243722
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DT528A#ABZ
EAN/GTIN:
     8032976014677
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Die Easy Access Tastaturen beinhalten neben den Standard-Tasten weitere Internet-Tasten für den direkten Zugriff auf vordefinierte Internet-, Intranet- oder Extranet-Seiten. Die Internet-Adressen können dabei selbst definiert werden. Natürlich können die neuen Tasten auch für das Starten von häufig verwendeten Applikationen benutzt werden.
HPE Standard - Tastatur - USB - Italienisch - Silber, Carbonite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.8 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Tastaturtechnologie
Membrane
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Italienisch
Region
Italien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Silber, Carbonite
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV, ANSI-HFS-100, TUV GS, VCCI, ISO 9241-4, C-Tick, BSMI, PC 99, MIC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
43 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.