Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ML4700 Tastenfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1216940
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700LPBUS-0
EAN/GTIN:
     5051964788850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
cherry tastaturen
Ob für numerische Eingaben, Steuerungen oder für häufige Zahlen-Eingaben - das programmierbare Keyboard ist die ideale Ergänzung für Notebook-Computer. Dabei sind alle Tasten frei programmierbar mit bis zu 24 Zeichen je Taste.
CHERRY ML4700 - Tastenfeld - PS/2 - Englisch - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.2 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
0.2 kg
Gerätetyp
Tastenfeld
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie
Schnittstelle
PS/2
Lokalisierung und Layout
Englisch
Tastenanzahl
21
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.8 m
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, GOST, GS, VCCI-II, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Mitgelieferte Software
CHERRY Tools
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.