Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-807025440285
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6576A
EAN/GTIN:
     0848412013818
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, glänzend, ermöglicht langlebige, eindrucksvolle Bilder. Dieses kostengünstige, gemäß FSC zertifizierte Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.
HP Universal - Polyethylen (PE), Holzfaser - glänzend - 7,7 mil - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 200 g/m² - 53.3 Pfund - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 45XX, 5100, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T790, Z5200, Z5400, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
111.125 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.18 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m² / 53.3 Pfund
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
7,7 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
99
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 130,72*
€ 168,83*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 135,59*
€ 173,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 174,00*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 175,44*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.