Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Standard Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1208416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DT528A#ABB
EAN/GTIN:
     8291601449622
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp wired keyboard
Die Easy Access Tastaturen beinhalten neben den Standard-Tasten weitere Internet-Tasten für den direkten Zugriff auf vordefinierte Internet-, Intranet- oder Extranet-Seiten. Die Internet-Adressen können dabei selbst definiert werden. Natürlich können die neuen Tasten auch für das Starten von häufig verwendeten Applikationen benutzt werden.
HPE Standard - Tastatur - USB - QWERTY - Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
QWERTY Englisch
Region
Europa
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.