Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - Festplatte - 20 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - ATA-100 - 7200 rpm - für e-PC 40; Vectra VL400, VL420


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1181789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P4736-63003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern. Dieses Festplattenlaufwerk erfordert die Rückgabe des Defektteils.
IBM - Festplatte - 20 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - ATA-100 - 7200 rpm - für e-PC 40; Vectra VL400, VL420
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
20 GB
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP e-PC 40 ¦ HP Vectra VL400, VL420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.