Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1170543
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400PTBDE
EAN/GTIN:
     4025112027574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks. Außerdem bietet sie Zusatz-Eingabemöglichkeiten für pen-based Computer.
CHERRY Compact-Keyboard G84-4400 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.8 m
MTBF
134,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, EN55022
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
37 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
0.7 kg
Besonderheiten
Integrierter Trackball
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
83
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.