Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Tastatureinschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1166534
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     77-050-180
EAN/GTIN:
     0698833004687
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung
Ergotron - Tastatureinschub - Grau - für Ergotron 100 Series Keyboard Pivot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.9 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
44.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Grau
Produkttyp
Tastatureinschub
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Mausfach
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ergotron 100 Series Keyboard Pivot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.