Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM ServeRAID 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1152010
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     09N9540
EAN/GTIN:
     5019170535026
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller
Um Schritt mit wachsenden Anforderungen heutiger Unternehmensentwicklung zu halten, produziert IBM eine ganze Linie der hochwertigen Speicheradapter, die Ihren Bedarf nach Speicherlösungen total erfüllen. Mit zahlreicher Palette der IBM-Speichermodule, Zubehöre und Adapter erhalten Sie die berühmte Qualität von IBM und die zuverlässige Lösung Ihrer Speicherprobleme.
IBM ServeRAID 4L - Speichercontroller (RAID) - 1 Sender/Kanal - Ultra160 SCSI - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50, 5E, 1E, 1E0, 00 - PCI 64/33 MHz - für eserver xSeries 230; 240; 340; 340 Internet Caching Appliance; Netfinity 4500; 5100; 7100
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCI 64/33 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN55022, VCCI Klasse A ITE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Intel i960 100 MHz
Datenübertragungsrate
160 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
15
Anzahl Kanäle
1
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, RAID 5E, RAID 1E, RAID 1E0, RAID 00
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Puffergrösse
16 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 230 8658 ¦ IBM eserver xSeries 240 8664 ¦ IBM eserver xSeries 340 8656 ¦ IBM eserver xSeries 340 Internet Caching Appliance 8656 ¦ IBM Netfinity 1000 8477 ¦ IBM Netfinity 3000 8476 ¦ IBM Netfinity 4500R 8656 ¦ IBM Netfinity 5100 8658 ¦ IBM Netfinity 5600 8664 ¦ IBM Netfinity 7100 8666
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI 64 / 33 MHz - volle Länge
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - VHDCI 68-polig (außerhalb) ¦ 1 x Ultra160 SCSI - HD-68 (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.479,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,41*
€ 1.760,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,97*
€ 1.758,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,95*
€ 1.713,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,83*
€ 1.669,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,18*
€ 1.601,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.